サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
ポリプロピレン手付ビーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74280773
品番
1028
参考基準価格(税別)
¥251
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
種類
ビーカー
容量(L)
0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
82×109
最小目盛(mL)
25
耐熱温度(℃)
120