サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
サンクラフトの 卵切り
卵の黄身分け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74281543
品番
ES-01
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
シリコーンゴム
質量(g)
約29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約56×61×77
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-50