新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
新越ワークス(Three Snow)の 煎り網
TS 炒り網
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74281559
品番
10002
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
13
柄長さ(mm)
170
メッシュ
24
内径×高さH(Φmm×mm)
130×40