抗菌まな板リフター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)10 全長(mm)260 注文コード74282977 品番LF10-230
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は高さ・全長など8種類から選べます 他の種類を見る

滑り止め材を両面に組み込むことにより、まな板面、調理台面とも動かず安全にご使用できます。
まな板面と調理台面の限定使用ができ、衛生上安心です。

材質本体:ポリエチレン、滑り止め:エラストマー樹脂 幅(mm)35 全長(mm)260 高さ(mm)10 奥行(mm)230〜290 特性抗菌
注意
※まな板1枚につき、2本使用が基本となります。大きなまな板で、たわみやはずみが気になる場合は、3本でのご使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする