ハセガワ
ハセガワの 料理道具
ハセガワの まな板・解凍ボード
ハセガワの まな板削り・その他関連商品
抗菌まな板リフター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
45
全長(mm)
230
注文コード
74282995
品番
LF45-230
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
高さ・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止め材を両面に組み込むことにより、まな板面、調理台面とも動かず安全にご使用できます。
まな板面と調理台面の限定使用ができ、衛生上安心です。
材質
本体:ポリエチレン、滑り止め:エラストマー樹脂
幅(mm)
50
全長(mm)
230
高さ(mm)
45
奥行(mm)
230〜290
特性
抗菌
注意
※まな板1枚につき、2本使用が基本となります。大きなまな板で、たわみやはずみが気になる場合は、3本でのご使用をお勧めします。