LF10-300 抗菌まな板リフター ハセガワ 74283004

抗菌まな板リフター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード74283004品番LF10-300
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

滑り止め材を両面に組み込むことにより、まな板面、調理台面とも動かず安全にご使用できます。
まな板面と調理台面の限定使用ができ、衛生上安心です。

材質本体:ポリエチレン、滑り止め:エラストマー樹脂幅(mm)35全長(mm)300高さ(mm)10奥行(mm)300~380特性抗菌
注意
※まな板1枚につき、2本使用が基本となります。大きなまな板で、たわみやはずみが気になる場合は、3本でのご使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする