抗菌まな板リフター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)45 全長(mm)300 注文コード74283029 品番LF45-300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は高さ・全長など8種類から選べます 他の種類を見る

滑り止め材を両面に組み込むことにより、まな板面、調理台面とも動かず安全にご使用できます。
まな板面と調理台面の限定使用ができ、衛生上安心です。

材質本体:ポリエチレン、滑り止め:エラストマー樹脂 幅(mm)50 全長(mm)300 高さ(mm)45 奥行(mm)300〜380 特性抗菌
注意
※まな板1枚につき、2本使用が基本となります。大きなまな板で、たわみやはずみが気になる場合は、3本でのご使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする