片岡製作所
片岡製作所の キッチン・調理用品
片岡製作所の スライサー・削り/おろし/ジューサー
片岡製作所の チーズおろし・スライサー
Brieto- チーズナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74285138
品番
M1157
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス
全長(mm)
240
質量(g)
75
刃渡り(mm)
130