曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
曙産業の しゃもじ
スイングしゃもじ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74285183
品番
PM-910
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
急いでご飯を茶碗にもって、しゃもじをパッと置いても倒れない不思議なしゃもじ!
ご飯のつかない特殊加工
材質
ポリプロピレン(重り:ステンレススチール)
色
オレンジ
全長×幅W(mm)
187×67
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20