千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
千羽鶴印(エンテック)の しゃもじ
ポコポコしゃもじ(黒)ヘッター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74285217
品番
158AB
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
黒
サイズ(cm)
24
全長×幅W(mm)
237×78
特性
抗菌