千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
千羽鶴印(エンテック)の しゃもじ
ポコポコしゃもじ(白)ヘッター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74285226
品番
147AW
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
白
サイズ(cm)
21
全長×幅W(mm)
210×70
特性
抗菌