中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの その他調理機械
初雪 ブロックアイススライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74286459
品番
HB310B
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
「ふわふわ」のかき氷
清掃性アップ
氷をかっちり固定
操作性アップ
訴求性アップ
質量(kg)
1.6
電源(V)
単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
200/185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
347×396×609×(+180)
有効径(Φmm)
円盤有効径:200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません