DASH 18-8安心万能スコップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74289128 品番-
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ハンドル(取手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。
洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。
ハンドル(取手)は一枚の板を伸ばして作っているためつなぎ目がなく、水や汚れが入らず衛生的です

材質18-8ステンレス 幅(mm)65 全長(mm)213 サイズ 容量(mL)240 縦(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする