イケダ(池田プラスチック販売)
イケダ(池田プラスチック販売)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イケダ(池田プラスチック販売)の グラス・食器・カトラリー
イケダ(池田プラスチック販売)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IKD 18-8ベイカー皿 大 (平渕)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74290214
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
形状
楕円皿
長辺(mm)
265
短辺(mm)
190
高さ(mm)
44
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
サイズ(inch)
10 1/2