イケダ(池田プラスチック販売)
イケダ(池田プラスチック販売)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イケダ(池田プラスチック販売)の グラス・食器・カトラリー
イケダ(池田プラスチック販売)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IKD 18-8抗菌ランチ皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74290284
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
形状
楕円皿
サイズ(inch)
13 1/2
適合容量(mL)
500
機能
抗菌
外形寸法(縦×横)(mm)
345×225