イケダ(池田プラスチック販売)
IKD 18-8抗菌給食カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
小
小
中
大
直径(Φmm)
115
115
135
150
高さ(mm)
38
38
45
53
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290433
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
38
材質
IKD抗菌ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
サイズ
小
外径×高さH(Φmm×mm)
115×38
機能
抗菌
食器の種類
給食用食器