台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ウォールナ プレート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290546
品番
WD-10-NA
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング)
ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。
いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。
形状
丸皿
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
36
材質
メラミン樹脂製、両面コーティング
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
ナチュラル
容量(mL)
590
サイズ(cm)
21
外径×高さH(Φmm×mm)
210×36