ウォールナ プレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74290555 品番 WD-10-LBR
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング)
ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。
いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。

形状丸皿 直径(Φmm)210 高さ(mm)36 材質メラミン樹脂製、両面コーティング 電子レンジ× 食器洗浄機 ライトブラウン 容量(mL)590 サイズ(cm)21 外径×高さH(Φmm×mm)210×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする