台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ウォールナ ボール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290607
品番
WD-21NA
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング)
ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。
いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。
形状
丸皿
直径(Φmm)
123
高さ(mm)
69
材質
メラミン樹脂製、両面コーティング
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
ナチュラル
容量(mL)
500
サイズ(cm)
12
外径×高さH(Φmm×mm)
123×69