台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜津味 菜皿
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290643
品番
SS-21-W
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
角皿
長辺(mm)
209
短辺(mm)
209
高さ(mm)
28
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
白
外形寸法(mm)
209×209