台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スクウェアスープ皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290799
品番
SS-11-BK
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
角皿
長辺(mm)
210
短辺(mm)
210
高さ(mm)
37
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
黒
外形寸法(mm)
210×210×H37