台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カフェプレートセレクション ウィンリーフプレート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291088
品番
MDM-6
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
変形皿
長辺(mm)
354
短辺(mm)
162
高さ(mm)
63
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
カラシ(KR)
外径×高さH(Φmm×mm)
354×162×63