台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パズルコバチ イチコバチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291203
品番
CH-610
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
長辺(mm)
77
短辺(mm)
77
高さ(mm)
37
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
黒(BK)
形状
角皿
容量(mL)
110
外形寸法(mm)
77×77