台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パズルコバチ 姫梅小鉢
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291395
品番
KD-102
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
直径(Φmm)
94
高さ(mm)
42
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
イエロー(Y)
形状
姫梅
容量(mL)
110
外径×高さH(Φmm×mm)
94×42