台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デュールムー ランチ皿 大
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291569
品番
MC-31-DM
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
形状
楕円皿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×245×22
食器洗浄機
〇
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可