台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デュールムー 丸小鉢
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291605
品番
MC-35-DM
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
43
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
〇
外径×高さH(Φmm×mm)
125×43
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可