台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デュールムー 角小鉢
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291614
品番
MC-39-DM
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
長辺(mm)
140
短辺(mm)
115
高さ(mm)
35
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×115×35
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可