台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デュールムー 乳鉢(乳棒付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291623
品番
MC-18-DM
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
長辺(mm)
135
短辺(mm)
110
高さ(mm)
50
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
〇
容量(mL)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×135×50
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可