台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デュールムー 乳棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291639
品番
MC-N1
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
122
材質
木製
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
外径×高さH(Φmm×mm)
23×122
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可