台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デュールムー 茶碗 身
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291648
品番
MC-1B-DM
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
250
外径×高さH(Φmm×mm)
111×50
食器洗浄機
〇
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可