キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの オーガナイザー
キャンブロ バスボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリエチレン
注文コード
74292217
品番
1722CBP
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
サイズ(inch)
17
耐熱温度(℃)
70
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
505×385×125
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
429×556×121