キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの オーガナイザー
キャンブロ バスボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74292269
品番
1520CBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
サイズ(inch)
15
耐熱温度(℃)
92
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
455×338×120
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
389×506×125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74292269
1520CBR
87110825
1520CBR
バスボックス
キャンブロ
1個
¥
7,198
税込
¥
7,918
注文コードが変更になりました