キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの オーガナイザー
キャンブロ カトラリーボックス 4仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74292296
品番
1120CBP
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
仕切数(個)
4
耐熱温度(℃)
70
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
104×235×85
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
520×289×95