キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの オーガナイザー
キャンブロ バスボックス 4コンパートメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74292305
品番
1120CBR
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
仕切数(個)
4
耐熱温度(℃)
92
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
104×235×85
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
520×289×95