椿本興業
椿本興業の 厨房機器・設備・調理機械
椿本興業の その他業務用厨房装置類
椿本興業の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
タワシ【S/Sシングル】
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74293784
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質
毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
色
イエロー
サイズ
S/Sシングル
幅W×全長(mm)
80×165
耐熱温度(℃)
120