椿本興業
椿本興業の 厨房機器・設備・調理機械
椿本興業の その他業務用厨房装置類
椿本興業の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
J型 ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74294064
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
狭いところの頑固な汚れ落としに最適。
毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。
材質
毛:PBT樹脂、グリップ:ステンレス
全長(mm)
250
色
レッド
高さ(mm)
20
毛丈(mm)
90
耐熱温度(℃)
120