椿本興業
椿本興業の 厨房機器・設備・調理機械
椿本興業の その他業務用厨房装置類
椿本興業の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
i-スリット ブラシ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74294134
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
狭いところの頑固な汚れ落としに最適。
毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。
グリップエンドにミニスクレパー付。
材質
毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
色
イエロー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210(全長)×20×20
耐熱温度(℃)
120