OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の ナベ小ねじ
鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
74297643
品番
M3.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
スイッチプレート周りに使用。
長さ(mm)
8
呼径×L(mm)
M3.5×8
用途
各種締結に使用。
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.6
ねじ径(mm)
3.5
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
鍋頭
穴の形状
十字穴