鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 74297738 品番 M3.5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

スイッチプレート周りに使用。

長さ(mm)12 呼径×L(mm)M3.5×12 用途各種締結に使用。 材質 ねじピッチ(mm)0.6 ねじ径(mm)3.5 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4347:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする