SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 電源(制御機器)
SUS(エスユーエス)の 変圧・変換
SUS(エスユーエス)の 産業用ACアダプタ
ACアダプタ(UV324-2410)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74306689
品番
SUC-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
仕様
AC100V→DC24V/1A
適合機種
グリーンフレームN
出力
DC24V/1A
ケーブル長(m)
1.2
出力電流(A)
1
定格出力電圧(DC V)
24