※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

インク式万引き防止タグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 74307993 品番 61-370-1-1
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800
仕様警告カード×100枚付き 種別クラッチSタイプ サイズW4.2×D2.7×H2.7cm アズワン品番61-7332-29 素材樹脂製
注意
※取り外し用マグネットは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする