※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
防犯ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
74308045
品番
61-370-2-3
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
セット内容
ストレートコード×5 H型止め金具・アルミスリーブ×各10
種別
透明ストレートコード
材質
コード:ステンレス製
長さ(cm)
24
取付け方法
両面テープ
アズワン品番
61-7332-35