※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
防犯ストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
74308054
品番
61-370-2-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,830
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
セット内容
ステンレスワイヤー・H型止め金具×各5
種別
ステンレスコード
材質
コード:ステンレス製
長さ(cm)
40
取付け方法
両面テープ
アズワン品番
61-7332-36