※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
防犯ストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74308072
品番
61-370-2-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
セット内容
ステンレスワイヤー入りカールコード・H型止め金具×各1
種別
ステンレスカールコード(ロング)
材質
ワイヤー:ステンレス製 ウレタンコーティング
長さ(cm)
36〜150
取付け方法
両面テープ
アズワン品番
61-7332-38