アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
防犯ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
74308106
品番
61-370-2-9
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,110
¥
649
バスケットに入れる
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
セット内容
I型止め金具小×10
種別
I型止め金具小
寸法(mm)
W24×D6.5×H1
取付け方法
両面テープ
アズワン品番
61-7332-41