※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
リールコード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
74308124
品番
61-370-3-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
店内での盗難防止・展示品の管理に最適です。
仕様
本体・取付パーツ:裏面クッションテープ付き
材質
本体:ABS樹脂製、リール部:コートワイヤー、取付パーツ:アルミ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.6×4.6×1.1
アズワン品番
61-7332-43