※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ネット用オプション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 種別アイプレートロング小 注文コード74308282 品番61-370-12-2
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥5,698
販売価格(税別)
5,180
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
種別アイプレートロング小 サイズ(cm)W4.5×D1.5×H3 アズワン品番61-7332-71 仕様※ビスは天井や壁の構造様式により異なりますので、付属していません。 材質ステンレス 種類パッドアイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする