※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アズワンの 吊具
アズワンの 吊具用パッドアイ
ネット用オプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74308307
品番
61-370-12-4
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
仕様
※ビスは天井や壁の構造様式により異なりますので、付属していません。
種別
スリムアイプレート
材質
ステンレス
種類
パッドアイ
サイズ(cm)
W5.4×D1.5×H2
アズワン品番
61-7332-73