※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アズワンの 吊具
アズワンの 吊具用スナップフック
スプリングフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
H6cm
注文コード
74308316
品番
61-370-13-1
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
H6cm
サイズ(cm)
W3×D0.6×H6
耐荷重
50
アズワン品番
61-7332-74
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
表面処理(本体)
ユニクロームメッキ