※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

スプリングフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別H8cm 注文コード74308325 品番61-370-13-2
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
種別H8cm サイズ(cm)W4×D0.8×H8 耐荷重70 アズワン品番61-7332-75 材質(本体)スチール 種類スナップフック 表面処理(本体)ユニクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする